PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0120 / 0.0125 ld


Suodattaa
Väri: Musta , Temp. Alue: -10 - 155 astetta , Luonne: Täysin kova
TyyliMalliPaksuusSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiPaksuustoleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusHinta (ei alv)
A
25111
0.305mm0.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B90€14.23
B
25231
0.305mm1.125 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B90€19.94
A
25451
0.305mm1.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs2.125 "+/- 0.002 "B90€19.75
A
25191
0.305mm0.875 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B90€18.15
A
25171
0.305mm0.750 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B90€16.63
A
25251
0.305mm1.25 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B90€19.98
A
25271
0.305mm1.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.875 "+/- 0.002 "B90€22.39
B
25311
0.305mm1.75 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs2.75 "+/- 0.002 "B90€25.58
A
25131
0.305mm0.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B90€13.65
A
25151
0.305mm0.625 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B90€16.25
B
44835
0.318mm1.500 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€35.60
C
44751
0.318mm0.750 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€33.25
C
44863
0.318mm2"+0.015 "+/- 0.000625 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€35.86
B
44723
0.318mm0.500 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€33.67
B
44821
0.318mm1.375 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€35.75
B
44793
0.318mm1.125 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€37.38
C
44737
0.318mm0.625 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1"+/- 0.005 "Ei arvioitu€35.48
C
44807
0.318mm1.25 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€34.97
C
44779
0.318mm1.000 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€35.00
B
44765
0.318mm0.875 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€32.94
B
44849
0.318mm1.75 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€39.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?