PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0020


Suodattaa
Väri: punainen , Temp. Alue: -90 - 300 astetta , Luonne: Täysin kova
TyyliMalliPaksuustoleranssiSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta (ei alv)
A
44745
+/- 0.0001 "0.750 "+0.015 "Polyesteri1.125 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€41.36
A
44801
+/- 0.0001 "1.25 "+0.015 "Polyesteri1.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€41.82
B
44815
+/- 0.0001 "1.375 "+0.015 "Polyesteri1.875 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€43.16
B
44829
+/- 0.0001 "1.500 "+0.015 "Polyesteri2.125 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€42.85
B
44843
+/- 0.0001 "1.75 "+0.015 "Polyesteri2.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€48.16
B
44857
+/- 0.0001 "2"+0.015 "Polyesteri2.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€40.99
B
44717
+/- 0.0001 "0.500 "+0.015 "Polyesteri0.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€36.71
B
44787
+/- 0.0001 "1.125 "+0.015 "Polyesteri1.625 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€42.25
A
44731
+/- 0.0001 "0.625 "+0.015 "Polyesteri1"+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€36.32
B
44759
+/- 0.0001 "0.875 "+0.015 "Polyesteri1.375 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€41.36
A
44773
+/- 0.0001 "1.000 "+0.015 "Polyesteri1.5 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€41.28
C
25223
+/- 0.0002 "1.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€26.72
C
25303
+/- 0.0002 "1.75 "+0.011 "Vähähiilinen teräs2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€44.45
C
25243
+/- 0.0002 "1.25 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.89
C
25263
+/- 0.0002 "1.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.68
C
25143
+/- 0.0002 "0.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.15
C
25123
+/- 0.0002 "0.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.00
C
25183
+/- 0.0002 "0.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€25.50
C
25163
+/- 0.0002 "0.750 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.47
C
25103
+/- 0.0002 "0.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.53
C
25443
+/- 0.0002 "1.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?