PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0070 / 0.0075 ld


Suodattaa
Väri: Matta , Temp. Alue: -10 - 155 astetta , Luonne: Täysin kova
TyyliMalliPaksuusSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiPaksuustoleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusHinta (ei alv)
A
25228
0.178mm1.125 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B90€19.94
B
25448
0.178mm1.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs2.125 "+/- 0.002 "B90€21.66
B
25148
0.178mm0.625 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B90€16.43
B
25248
0.178mm1.25 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B90€19.94
A
25268
0.178mm1.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.875 "+/- 0.002 "B90€22.25
B
25108
0.178mm0.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B90€12.65
B
25168
0.178mm0.750 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B90€16.77
B
25188
0.178mm0.875 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B90€18.43
B
25128
0.178mm0.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B90€11.64
A
25308
0.178mm1.75 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs2.75 "+/- 0.002 "B90€29.18
A
44777
0.191mm1.000 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€35.92
A
44763
0.191mm0.875 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€35.48
A
44749
0.191mm0.750 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€35.90
A
44735
0.191mm0.625 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC1"+/- 0.005 "Ei arvioitu€35.02
A
44847
0.191mm1.75 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€39.81
A
44721
0.191mm0.500 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€36.03
A
44833
0.191mm1.500 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€35.06
A
44819
0.191mm1.375 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€36.24
A
44861
0.191mm2"+0.015 "+/- 0.000375 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€38.85
A
44791
0.191mm1.125 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€38.10
A
44805
0.191mm1.25 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu€35.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?