PRECISION BRAND Uritettu välilevy

Tarkat, taloudelliset ja turvalliset uritetut välilevyt, jotka on suunniteltu käsittelemään pumppujen, generaattoreiden, moottoreiden ja muiden laitekoneiden kohdistus- ja tasoitusongelmia. Ominaisuus polyesterirakenne kestää vettä

Suodattaa

PRECISION BRAND -

Uritettu välilevy

TyyliMalliTemp. aluePultin kokoVäriVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiLeveysPituusHinta (ei alv)
A42130-10 - 155 astetta1 / 2 "Koralli6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "2"2"€86.99
B42129-10 - 155 astetta1 / 2 "Valkoinen6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "2"2"€66.10
C42145-10 - 155 astetta5 / 8 "Keltainen6600 psi0.508mm+/- 0.001 "3"3"€70.89
D42142-10 - 155 astetta5 / 8 "Ruskea6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "3"3"€57.38
C42128-10 - 155 astetta1 / 2 "Keltainen6600 psi0.508mm+/- 0.001 "2"2"€64.73
E42127-10 - 155 astetta1 / 2 "Vaaleanpunainen6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "2"2"€57.12
F42126-10 - 155 astetta1 / 2 "Musta6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "2"2"€49.00
D42125-10 - 155 astetta1 / 2 "Ruskea6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "2"2"€47.05
G42124-10 - 155 astetta1 / 2 "Matta6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "2"2"€33.60
H42114-10 - 155 astetta1 / 4 "Poista valinta14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "1"1"€163.29
H42116-10 - 155 astetta1 / 4 "Poista valinta14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "1"1"€155.66
H42115-10 - 155 astetta1 / 4 "Poista valinta14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "1"1"€157.59
D42108-10 - 155 astetta1 / 4 "Ruskea6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "1"1"€45.62
E42144-10 - 155 astetta5 / 8 "Vaaleanpunainen6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "3"3"€62.30
H42132-10 - 155 astetta1 / 2 "Poista valinta14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "2"2"€183.89
H42131-10 - 155 astetta1 / 2 "Poista valinta14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "2"2"€176.57
F42143-10 - 155 astetta5 / 8 "Musta6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "3"3"€58.71
H42149-10 - 155 astetta5 / 8 "Poista valinta14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "3"3"€222.84
E42110-10 - 155 astetta1 / 4 "Vaaleanpunainen6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "1"1"€43.50
B42112-10 - 155 astetta1 / 4 "Valkoinen6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "1"1"€62.20
B42146-10 - 155 astetta5 / 8 "Valkoinen6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "3"3"€78.38
A42147-10 - 155 astetta5 / 8 "Koralli6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "3"3"€88.58
C42111-10 - 155 astetta1 / 4 "Keltainen6600 psi0.508mm+/- 0.001 "1"1"€63.08
I42148-10 - 155 astetta5 / 8 "Poista valinta14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "3"3"€190.10
A42113-10 - 155 astetta1 / 4 "Koralli6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "1"1"€67.37
PRECISION BRAND -

Uralevyt

TyyliMalliTemp. aluePultin kokoVäriVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiLeveysPituusHinta (ei alv)
A42150-10 - 155 astetta5 / 8 "Poista valinta14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "3"3"€228.36
B42123-90 - 300 astetta1 / 2 "sininen30,000 psi0.127mm+/- 0.00025 "2"2"€23.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?