PRECISION BRAND Arbor-välilevy 0.0200 Id


Suodattaa
Väri: Keltainen , Temp. Alue: -10 - 155 astetta , Luonne: Täysin kova , Paksuus: 0.508mm , Paksuustoleranssi: +/- 0.001 "
TyyliMalliSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta (ei alv)
A
25113
0.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.02
A
25133
0.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€11.76
A
25153
0.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€14.99
A
25173
0.750 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.84
A
25193
0.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.58
B
44781
1.000 "+0.015 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Ei arvioitu6600 psi€37.51
A
25253
1.25 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.63
B
44809
1.25 "+0.015 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu6600 psi€36.16
B
44851
1.75 "+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu6600 psi€42.25
A
25313
1.75 "+0.011 "Vähähiilinen teräs2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€35.98
C
44795
1.125 "+0.015 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Ei arvioitu6600 psi€36.74
A
25233
1.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.68
A
25273
1.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.65
B
44823
1.375 "+0.015 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Ei arvioitu6600 psi€41.36
A
25453
1.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€26.11
B
44837
1.500 "+0.015 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Ei arvioitu6600 psi€41.28
C
44865
2"+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu6600 psi€42.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?