PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0040


Suodattaa
Väri: Rusketus , Temp. Alue: -90 - 300 astetta , Luonne: Täysin kova
TyyliMalliPaksuustoleranssiSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta (ei alv)
A
44845
+/- 0.0002 "1.75 "+0.015 "Polyesteri2.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€46.88
A
44817
+/- 0.0002 "1.375 "+0.015 "Polyesteri1.875 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€43.31
A
44859
+/- 0.0002 "2"+0.015 "Polyesteri2.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€46.66
A
44831
+/- 0.0002 "1.500 "+0.015 "Polyesteri2.125 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€42.93
A
44803
+/- 0.0002 "1.25 "+0.015 "Polyesteri1.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€41.90
A
44789
+/- 0.0002 "1.125 "+0.015 "Polyesteri1.625 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€42.18
B
44705
+/- 0.0002 "0.375 "+0.015 "Polyesteri0.625 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€37.64
A
44733
+/- 0.0002 "0.625 "+0.015 "Polyesteri1"+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€36.36
A
44761
+/- 0.0002 "0.875 "+0.015 "Polyesteri1.375 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€36.09
B
44775
+/- 0.0002 "1.000 "+0.015 "Polyesteri1.5 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€36.04
A
44747
+/- 0.0002 "0.750 "+0.015 "Polyesteri1.125 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€40.50
A
44719
+/- 0.0002 "0.500 "+0.015 "Polyesteri0.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€35.78
C
25305
+/- 0.0005 "1.75 "+0.011 "Vähähiilinen teräs2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€42.20
C
25145
+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.15
A
25265
+/- 0.0005 "1.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€27.58
C
25245
+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€27.31
C
25165
+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.94
C
25185
+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.13
A
25445
+/- 0.0005 "1.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.75
C
25125
+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.89
C
25105
+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€14.08
C
25225
+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.30

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?