PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0030


Suodattaa
Väri: Vihreä , Temp. Alue: -90 - 300 astetta , Luonne: Täysin kova
TyyliMalliPaksuustoleranssiSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta (ei alv)
A
44844
+/- 0.00015 "1.75 "+0.015 "Polyesteri2.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€45.52
A
44746
+/- 0.00015 "0.750 "+0.015 "Polyesteri1.125 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€40.43
A
44816
+/- 0.00015 "1.375 "+0.015 "Polyesteri1.875 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€43.31
B
44802
+/- 0.00015 "1.25 "+0.015 "Polyesteri1.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€42.93
A
44760
+/- 0.00015 "0.875 "+0.015 "Polyesteri1.375 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€36.19
B
44732
+/- 0.00015 "0.625 "+0.015 "Polyesteri1"+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€34.32
A
44858
+/- 0.00015 "2"+0.015 "Polyesteri2.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€47.21
A
44830
+/- 0.00015 "1.500 "+0.015 "Polyesteri2.125 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€42.93
A
44718
+/- 0.00015 "0.500 "+0.015 "Polyesteri0.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€37.42
A
44788
+/- 0.00015 "1.125 "+0.015 "Polyesteri1.625 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€42.18
B
44774
+/- 0.00015 "1.000 "+0.015 "Polyesteri1.5 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€36.09
C
25304
+/- 0.0003 "1.75 "+0.011 "Vähähiilinen teräs2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€43.93
C
25144
+/- 0.0003 "0.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.77
C
25244
+/- 0.0003 "1.25 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€26.37
C
25124
+/- 0.0003 "0.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€14.44
C
25224
+/- 0.0003 "1.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.91
C
25264
+/- 0.0003 "1.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.86
C
25444
+/- 0.0003 "1.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.75
C
25184
+/- 0.0003 "0.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.57
C
25164
+/- 0.0003 "0.750 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.13
C
25104
+/- 0.0003 "0.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?