PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0050


Suodattaa
Väri: sininen , Temp. Alue: -90 - 300 astetta , Luonne: Täysin kova
TyyliMalliPaksuustoleranssiSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta (ei alv)
A
44860
+/- 0.00025 "2"+0.015 "Polyesteri2.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€42.42
A
44832
+/- 0.00025 "1.500 "+0.015 "Polyesteri2.125 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€38.85
B
44720
+/- 0.00025 "0.500 "+0.015 "Polyesteri0.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€38.93
A
44734
+/- 0.00025 "0.625 "+0.015 "Polyesteri1"+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€37.54
B
44748
+/- 0.00025 "0.750 "+0.015 "Polyesteri1.125 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€38.98
A
44790
+/- 0.00025 "1.125 "+0.015 "Polyesteri1.625 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€40.77
A
44804
+/- 0.00025 "1.25 "+0.015 "Polyesteri1.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€35.32
B
44818
+/- 0.00025 "1.375 "+0.015 "Polyesteri1.875 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€38.56
B
44846
+/- 0.00025 "1.75 "+0.015 "Polyesteri2.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€42.72
A
44776
+/- 0.00025 "1.000 "+0.015 "Polyesteri1.5 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€38.18
B
44762
+/- 0.00025 "0.875 "+0.015 "Polyesteri1.375 "+/- 0.005 "Ei arvioitu30,000 psi€37.54
C
25266
+/- 0.0005 "1.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.97
C
25446
+/- 0.0005 "1.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.66
C
25186
+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.45
C
25226
+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.08
C
25166
+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.09
C
25146
+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.60
C
25126
+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.20
C
25246
+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.27
C
25306
+/- 0.0005 "1.75 "+0.011 "Vähähiilinen teräs2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€30.12
C
25106
+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€14.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?