PRECISION BRAND Arbor-välilevy 0.0250 Id


Suodattaa
Väri: Valkoinen , Temp. Alue: -10 - 155 astetta , Luonne: Täysin kova
TyyliMalliPaksuustoleranssiSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta (ei alv)
A
44810
+/- 0.00125 "1.25 "+0.015 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu6600 psi€38.54
B
44754
+/- 0.00125 "0.750 "+0.015 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Ei arvioitu6600 psi€41.93
A
44866
+/- 0.00125 "2"+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu6600 psi€44.36
B
44824
+/- 0.00125 "1.375 "+0.015 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Ei arvioitu6600 psi€43.42
B
44782
+/- 0.00125 "1.000 "+0.015 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Ei arvioitu6600 psi€38.84
A
44768
+/- 0.00125 "0.875 "+0.015 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Ei arvioitu6600 psi€38.26
B
44852
+/- 0.00125 "1.75 "+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu6600 psi€44.36
A
44838
+/- 0.00125 "1.500 "+0.015 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Ei arvioitu6600 psi€40.11
B
44740
+/- 0.00125 "0.625 "+0.015 "PVC1"+/- 0.005 "Ei arvioitu6600 psi€35.58
B
44796
+/- 0.00125 "1.125 "+0.015 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Ei arvioitu6600 psi€38.33
A
44726
+/- 0.00125 "0.500 "+0.015 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Ei arvioitu6600 psi€39.52
C
25314
+/- 0.0015 "1.75 "+0.011 "Vähähiilinen teräs2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€40.52
B
25274
+/- 0.0015 "1.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€28.52
C
25254
+/- 0.0015 "1.25 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.70
C
25114
+/- 0.0015 "0.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.74
C
25134
+/- 0.0015 "0.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.93
C
25194
+/- 0.0015 "0.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.27
C
25174
+/- 0.0015 "0.750 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.83
C
25154
+/- 0.0015 "0.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.36
C
25454
+/- 0.0015 "1.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€27.12
C
25234
+/- 0.0015 "1.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?