EDWARDS SIGNALOINTI

Edwards Signaling tarjoaa laajan valikoiman ääni- ja visuaalisia merkinantolaitteita hälyttämään ja varoittamaan vaaroilta vaarallisissa paikoissa ja teollisuuslaitoksissa. Yhtiön tuoteluetteloon kuuluvat korkealaatuiset sarvet, luokan 2 muuntajat, sähkömagneettiset ja sähkömekaaniset lukot, tornivalot ja erilaiset turvajärjestelmät. Sen matalajänniteluokka 2 merkinantomuuntajat käytetään kevyissä sovelluksissa, kuten tavallisissa ovikelloissa ja soittokelloissa. Nämä muuntajat tarjoavat ei-regeneratiivisen termisen ylikuormitussuojan ja niissä on ruuviliitännät sekundääriportteissa. Edwards Signaling Security Systems -tuotelinja sisältää palohälytysjärjestelmän komponentit, vilkkuvalot ja vilkkuvat valot, äänimerkkivalot ja äänilaitteet. NEMA-luokiteltu Edwards sarvet välkkyvät ovat säänkestäviä visuaalisia ja äänimerkinantolaitteita synkronoituna vilkkuvan LEDin kanssa. Nämä sarvet on valmistettu rikkoutumattomasta polykarbonaatista ja niissä on metallipohja, jota voidaan käyttää kytkentärasiana. Yritys tarjoaa myös UL-listattuja palovaroittimia, joissa on kentällä vaihdettavat savukammio puhdistuksen helpottamiseksi ja jotka voivat sopeutua ympäristöön vähentääkseen vääriä hälytyksiä. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmaisimia ja muita yrityksen tuotteita Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

EDWARDS SIGNALING Audiokaiuttimet

ÄänikaiuttimetMoniääniset torvet, jotka on suunniteltu puhelin- ja mikrofonihakuihin meluisissa ympäristöissä. Ihanteellinen käytettäväksi pölyisillä ja vaarallisilla alueilla, joissa vaaditaan erottuvaa varoitusta. Tuottaa hätä- ja suojasignaaleja sekä ääniviestejä(108 tuotetta)

EDWARDS SIGNALING Äänimerkinantolaitteet

ÄänimerkinantolaitteetYleiskäyttöiset värisevät sarvet, kellot ja summerit, jotka antavat korkean desibelin varoitussignaaleja. Ihanteellinen ajoitukseen, ajoitukseen ja hälytyssignaaleihin(66 tuotetta)

EDWARDS SIGNALING Torven strobes

TorvimerkitUL-listattu säänkestävä visuaalinen ja äänilaite synkronoidulla vilkkuvalla LEDillä. Valmistettu särkymättömästä polykarbonaattimateriaalista ja tarjoaa kaksitasoisen signaalin(242 tuotetta)

EDWARDS SIGNALING Audio-Video-kaapelit

Audio-videokaapelit(7 tuotetta)

EDWARDS SIGNALING Strobe ja vilkkuvat valot

Strobe ja vilkkuvat valotVaroitusvalot, joita käytetään visuaalisen hälytyssignaalin tuottamiseen. Siinä on polykarbonaattilinssi ja 420 FPM -LED-lamppu, joita on saatavana eri kotelomateriaaleina(503 tuotetta)

EDWARDS SIGNALING Hätävalaistuslaitteet

Hätävalaisimet(129 tuotetta)

EDWARDS SIGNALING LED-valopaneelit

LED-valopaneelit(92 tuotetta)

EDWARDS SIGNALING Miniatyyrilamput ja polttimot

Pienet lamput ja lamputKäytetään lentokoneissa, autoissa, ilmaisimissa, instrumenteissa, lyhdyissä, radioissa, puhelimissa ja leluissa. Keskimääräinen keskimääräinen käyttöikä on 100000 tuntia, ja ne ovat saatavana 12 - 240 V: n jännitealueella(10 tuotetta)

EDWARDS SIGNALING Tehtävävalo

Tehtävän valaistus(16 tuotetta)

EDWARDS SIGNALING Pilot Light -linssit

Pilot-valolinssit(63 tuotetta)

EDWARDS SIGNALING Palohälytysjärjestelmän osat

Palohälytysjärjestelmän osatADA-yhteensopivat palohälytystuotteet, mukaan lukien sovitinlevyt, palovaroittimet, kattokaiuttimet, välkkyvät ja releet. Pidä antureita vaarallisten tilanteiden havaitsemiseksi ja niitä on saatavana pinta- ja uppoasennusvaihtoehtoina(159 tuotetta)

EDWARDS SIGNALING Palohälyttimen ohjauspaneelit

PalohälytysohjauspaneelitSisältää sisäänrakennetun 24 V: n tasavirtalähteen, joka lisää palohälytyksen ääni- ja visuaalisen virran vaatimuksia. Käytetään lähettämään signaaleja paloasemien hälytysvastaanottimelle ihmisten ja muun omaisuuden auttamiseksi tulipalon sattuessa(9 tuotetta)

EDWARDS SIGNALING Tower Light Tiers

Tornin valotasot(22 tuotetta)

EDWARDS SIGNALING DC virtalähteet

DC-virtalähteet(8 tuotetta)

EDWARDS SIGNALING PA-vahvistimet

PA-vahvistimet(1 tuote)

EDWARDS SIGNALING Ohjausmuuntajat

Ohjausmuuntajat(16 tuotetta)

EDWARDS SIGNALING Erikoiskytkimet

Erikoiskytkimet(20 tuotetta)

EDWARDS SIGNALING Turvareleet

Turvareleet(1 tuote)

EDWARDS SIGNALOINTI Vaihtelevat releet

Vaihtelevat releet(10 tuotetta)

EDWARDS SIGNALING Kiinnitystyökalut

Kiristystyökalut(2 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Edwards Signaling MPN:t ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Advance Tabco-, Altronix- ja Hubbell-malleihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Edwards Signaling -tuotteita.

Miksi meistä?

Nämä Edwards Signaling -tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Tästä syystä nämä Edwards Signaling -tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksena ja lentorahtina minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Edwards Signalingista

Edwards Signaling tarjoaa laajan valikoiman ääni- ja visuaalisia merkinantolaitteita hälyttämään ja varoittamaan vaaroilta vaarallisissa paikoissa ja teollisuuslaitoksissa. Yhtiön tuoteluetteloon kuuluvat korkealaatuiset sarvet, luokan 2 muuntajat, sähkömagneettiset ja sähkömekaaniset lukot, tornivalot ja erilaiset turvajärjestelmät. Sen matalajänniteluokka 2 merkinantomuuntajat käytetään kevyissä sovelluksissa, kuten tavallisissa ovikelloissa ja soittokelloissa. Nämä muuntajat tarjoavat ei-regeneratiivisen termisen ylikuormitussuojan ja niissä on ruuviliitännät sekundääriportteissa. Edwards Signaling Security Systems -tuotelinja sisältää palohälytysjärjestelmän komponentit, vilkkuvalot ja vilkkuvat valot, äänimerkkivalot ja äänilaitteet. NEMA-luokiteltu Edwards sarvet välkkyvät ovat säänkestäviä visuaalisia ja äänimerkinantolaitteita synkronoituna vilkkuvan LEDin kanssa. Nämä sarvet on valmistettu rikkoutumattomasta polykarbonaatista ja niissä on metallipohja, jota voidaan käyttää kytkentärasiana. Yritys tarjoaa myös UL-listattuja palovaroittimia, joissa on kentällä vaihdettavat savukammio puhdistuksen helpottamiseksi ja jotka voivat sopeutua ympäristöön vähentääkseen vääriä hälytyksiä. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmaisimia ja muita yrityksen tuotteita Raptor Supplies.

Tärkeimmät kauppanimet

Edwards SafeAir

Edwards SafeAir

Se on edistyksellinen hiilimonoksidin (CO) ilmaisin, joka on varustettu huippuluokan ominaisuuksilla turvallisuuden parantamiseksi. Sähkökemiallista tunnistusteknologiaa hyödyntävä SafeAir varmistaa tarkan CO-tasojen havaitsemisen. Itsediagnostiikkaominaisuus ja SafeTest mahdollistavat kattavan toimintatestin todellisen CO ga:n avulla...

s. Sisäänrakennetun vika- / tehonvalvontareleen ansiosta se tarjoaa konfiguroitavia relekontakteja monipuoliseen käyttöön. Pitkäikäinen kuuden vuoden anturi yhdistettynä käyttöiän päättymisen siirtoon ohjauspaneeleihin lisää luotettavuutta.

Edwards Polaris -luokan LED-majakat

Edwards Polaris -luokan LED-majakat

Nämä Edwards 57 -sarjan LED-majakat ovat merkinantolaitteita, jotka on suunniteltu visuaalisille signaaleille, jotka soveltuvat käytettäväksi sisä- ja ulkokäyttöön. Monitila-LED, jossa on jatkuvasti päällä ja seitsemän salamakuviota, varmistaa hyvän näkyvyyden kuuden linssivärin ja 3/4 tuuman NPT-kierreputken ansiosta....

Nämä Polaris-luokan LED-majakat tarjoavat räätälöinnin erityistarpeiden mukaan. Ne on varustettu HIPS-kytkimellä, jossa huomaamaton toiminta yhdistyy korkeaan isku- ja tärinänkestävyyteen.

51XBR XTRA-BRITE LED-majakat ja torvi

51XBR XTRA-BRITE LED-majakat ja torvi

Ne ovat huippuluokan merkinantolaitteita, jotka on suunniteltu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Näissä kaksikäyttöisissä majakoissa on integroitu LED-valolähde ja tehokas torvi, ja ne varmistavat tehokkaan hälytyksen 65 kuvaa minuutissa. Särkymätön kaksinkertainen fresnelpolykarbonaattilinssi parantaa...

kestävyyttä, mikä tekee niistä kestäviä iskuja ja tärinää vastaan. Tukevan valetun metallipohjan ansiosta 51XBR-sarjan majakat on rakennettu luotettaviksi ja tarjoavat vaihtoehtoja paneeli-, putki- tai seinäasennukseen.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kovaa Edwards 51XBR Xtra-Brite LED -majakoiden äänitorvi on?

51XBR-sarjan äänitorvi tuottaa voimakkaan äänen, joka saavuttaa 95 dB 1 metrin tai 85 dB 10 jalan etäisyydellä, mikä varmistaa tehokkaan hälytyksen meluisissa ympäristöissä.

Mikä on Edwards Signaling -majakoiden käyttölämpötila-alue?

Nämä majakat on suunniteltu toimimaan laajalla lämpötila-alueella, tyypillisesti -31 - 150.8 astetta F.