SPEEDAIRE Paineilmasahat


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Kotelon materiaali: Alumiini , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: Vipu , Muuttuva nopeus: Kyllä
TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusMin. Letkun kokoKokonaispituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A
10D241
0.71.33Teollinen1 / 4 "6.125 "0.88 lb€194.59
B
21AC09
210general3 / 8 "9.25 "1.2 lb€194.85
C
21AC08
28general3 / 8 "10.375 "1.5 lb€313.14

Paineilmasahat

Speedaire edestakaiset sahat ovat konekäyttöisiä sahoja, joissa leikkaus suoritetaan terän työntö- ja vetoliikkeellä. Ne ovat kompakteja ja kevyempiä verrattuna johto- tai akkusahoihin, joten ne ulottuvat pienemmille alueille ja niitä voidaan hallita yhdellä kädellä. Nämä sahat on varustettu vähemmän liikkuvilla osilla kuin johto- ja akkukäyttöiset työkalut, joten ne toimivat viileämmin. Valitse näistä edestakaisista sahoista, joita on saatavana pituuksina 6.125, 9.25 ja 10.375 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?