EDWARDS SIGNALING 100SB -sarjan pyörivät majakat


Suodattaa
Putken koko: 3 / 4 " , Halkaisija: 8-1 / 2 " , Kotelo: NEMA 3R , Korkeus: 9-1 / 2 " , Lampun tyyppi: Suljettu palkki , Materiaali: polykarbonaatti , Jännite: 120 VAC 50/60 Hz: ssä
TyyliMalliVäri
A
100SBC-N5
-
Tarjouspyyntö
B
100SBA-N5
Keltainen
Tarjouspyyntö
C
100SBB-N5
sininen
Tarjouspyyntö
D
100SBG-N5
Vihreä
Tarjouspyyntö

100SB -sarjan pyörivät majakat

Edwards Signaling 100SB -sarjan pyörivät majakat ovat kestäviä merkinantolaitteita, joita käytetään turva- ja varoitusjärjestelmissä selkeän visuaalisen merkinnän saamiseksi. Niissä on kaksoistiivistetyt valokeilat, jotka on suljettu kestävään, iskunkestävään polykarbonaattikuvuun, mikä takaa täyden 360 asteen pyörimisen ja suojaa pölyltä, kosteudelta ja roskilta. Näissä majakoissa on PVC-pinnoitettu pohja, joka kestää korroosiota ja pidentää niiden käyttöikää. Ne tarjoavat hiljaisen hihnakäyttömekanismin, joka vähentää huoltoa ja tasaista pyörimistä. Näissä pyörivissä majakoissa on 3/4 tuuman NPT-putkikiinnitys, joka on helppo integroida sähköjärjestelmiin ja asennuskokoonpanoihin. Niissä on NEMA-tyypin 3R-kotelo, joka kestää ulkoympäristön ja suojaa sateelta, lumelta ja jäältä. Näissä majakoissa on suositeltu linssin suuntaus ulkokäyttöön optimaalisen valon hajoamisen varmistamiseksi ja roskien kertymisen estämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?