EDWARDS SIGNALING 101 -sarjan Strobe -valomoduulit


Suodattaa
Objektiivin materiaali: polykarbonaatti , Valoteho: 300000 CD
TyyliMalliVäriNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeuslampun tyyppiJännite
A
101STR-E1
-0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC
Tarjouspyyntö
A
101STC-G1
-0.3A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-24 VDC
Tarjouspyyntö
A
101STM-N5
-0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC 50/60 Hz: ssä
Tarjouspyyntö
A
101STM-G1
-0.3A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-24 VDC
Tarjouspyyntö
A
101STM-E1
-0.5A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-12 VDC
Tarjouspyyntö
A
101STR-N5
-0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC 50/60 Hz: ssä
Tarjouspyyntö
A
101STR-G1
-0.3A6"7.125 "Xenon24 VDC
Tarjouspyyntö
A
101STC-E1
-0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC
Tarjouspyyntö
A
101STC-N5
-0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC 50/60 Hz: ssä
Tarjouspyyntö
A
101STA-N5
Keltainen0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC 50/60 Hz: ssä
Tarjouspyyntö
A
101STA-G1
Keltainen0.3A--hehkuva24 VDC
Tarjouspyyntö
A
101STA-E1
Keltainen0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC
Tarjouspyyntö
A
101STB-N5
sininen0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC 50/60 Hz: ssä
Tarjouspyyntö
A
101STB-G1
sininen0.3A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-24 VDC
Tarjouspyyntö
A
101STB-E1
sininen0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC
Tarjouspyyntö
A
101STG-E1
Vihreä0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC
Tarjouspyyntö
A
101STG-G1
Vihreä0.3A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-24 VDC
Tarjouspyyntö
A
101STG-N5
Vihreä0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC 50/60 Hz: ssä
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?