EDWARDS SIGNALING Pienikokoiset painikekytkimet

Suodattaa

EDWARDS SIGNALING -

Valaistut painikkeet

TyyliMalliJännitearvot
A656-B6 - 16 VAC
Tarjouspyyntö
B656 -C6 - 16 VAC
Tarjouspyyntö
C630L16 VAC
Tarjouspyyntö
D632L16 VAC
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING -

Pienjännitepainikkeet

TyyliMalliYhteystietojen luokitusJännitearvot
A634-48 VAC
Tarjouspyyntö
A635-48 VAC
Tarjouspyyntö
B6208 VAC/VDC 2A, 24VAC 5A, 24VDC 0.67A, 48 VAC/VDC 0.3A48 VAC/VDC
Tarjouspyyntö
C691-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
Tarjouspyyntö
C694-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
Tarjouspyyntö
C694-B12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
Tarjouspyyntö
C695-B12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
Tarjouspyyntö
C695-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
Tarjouspyyntö
C690-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
Tarjouspyyntö
C692-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
Tarjouspyyntö
B62124 VAC 0.67A, 8 VAC/VDC 2A, 48 VAC/VDC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/VDC
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING -

Painikkeet

TyyliMalliYhteystietojen luokitusJännitearvot
A250-12/24/48 VAC
Tarjouspyyntö
A255-12/24/48 VAC
Tarjouspyyntö
B631-48 VAC
Tarjouspyyntö
B630-48 VAC
Tarjouspyyntö
C636-48 VAC
Tarjouspyyntö
D620 LB-6 - 16 VAC
Tarjouspyyntö
D620-L-6 - 16 VAC
Tarjouspyyntö
D620-B8VAC/DC 2A, 24VAC 0.67A, 48VAC/DC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/DC
Tarjouspyyntö
E5912 VAC/VDC 8A, 24VAC 4A, 24VDC 6A, 48VAC 2A, 48VDC 3A48 V
Tarjouspyyntö
D621-B24 VAC 0.67A, 8 VAC/VDC 2A, 48 VAC/VDC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/VDC
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING -

Hetkellinen painike

MallieräHinta (ei alv)
EWS-SWCF4PMA-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING -

Satiini messinki painopainike, 7/8 tuuman syvyys

MallieräHinta (ei alv)
600CF4LCY-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING -

Leimattu painike, syvyys 11/16 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
603CF4LDA-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING -

3 Sisäänkäynnin painike, 1 5/8 x 7/8 x 7 tuuman koko

MallieräHinta (ei alv)
605CF4LDB-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING -

2 sisäänkäynnin painike, 2 x 3/4 x 4 9/16 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
602CF4LCZ-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING -

Stop Start -painike

MallieräHinta (ei alv)
EWS-SW-MCF4PMB-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?