LISÄÄ A-TASO

SPC Industrialin Add-A-Level -tuotevalikoima sisältää laajan valikoiman pinottavia työtasoja. Modulaarinen Add-A-taso työtasot ovat ihanteellisia täydellisen työtilan luomiseen missä tahansa teollisuusympäristössä, ja ne voidaan koota helposti ilman työkaluja. Ne voidaan pinota vaaka- tai pystysuunnassa oikeanlaisen teollisuuslattiaympäristön luomiseksi täydellisellä työskentelykorkeudella. Nämä alustat päästävät veden ja muiden epäpuhtauksien virtauksen läpi, ja niitä voidaan käyttää myös dekontaminaatioalustoina. Yritys valmistaa myös erilaisia ​​teollisuuden varastotuotteita (varastohyllyt ja -siilot) ja työpenkkejä eri kantokyvyllä ja vaihtoehtoja ristikkokansina ja massiivikantina. Add-A-tason alustat ja työpöydät ne on valmistettu raskaista muovattuista muoviosista ja niiden suurin kantavuus on 1760 kg. Valitse valtava valikoima SPC Add-A-Level hyllyjä ja lattiatuotteita Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

ADD-A-LEVEL työalustat

TyötasotPinottavat työtasot, jotka on valmistettu kestävästä muovimuovista 500 lb: n enimmäiskuorman käsittelemiseksi. Voidaan nostaa tai laskea optimaaliselle työskentelykorkeudelle, mikä minimoi selkävamman mahdollisuudet(42 tuotetta)

ADD-A-LEVEL Teline- ja tasotarvikkeet

Rakennustelineet ja korin lisävarusteetSisältää työtason kumimatot, joiden enimmäiskuormituskyky on 250 lb. Anna kemikaalien ja veden epäpuhtauksien kulkea helposti niiden läpi. Saatavana myös vaakasuorat liitinpidikkeet Dunnage-Cubes- ja Poly-Riser-muovipaneeleihin liittämistä varten(8 tuotetta)

ADD-A-LEVEL Työpöydät

työpöydätSisältää ruudukon ja kiinteät yläosassa säädettävät työpöydät, joiden suurin kuormankäsittelykapasiteetti on 1760 paunaa. Voidaan asentaa muutamassa minuutissa mihin tahansa varasto- tai toimistoympäristöön. Saatavana 36-, 48-, 66- ja 96-tuumaisina versioina(8 tuotetta)

ADD-A-LEVEL Bulk Säilytystelineet

Irtotavaratelineet(22 tuotetta)

ADD-A-LEVEL Säiliön ja laatikon tarvikkeet

Säiliö- ja laatikkotarvikkeetSisältää korvaavat liittimet vaakasuoriin liitäntöihin SPC Industrial Dunnage-Cubes- ja Poly-Riser-muovipaneeleilla(1 tuote)

ADD-A-LEVEL telinetarvikkeet

RäkkitarvikkeetSisältää muoviset hyllytuen tapit, jotka on suunniteltu käytettäväksi Durashelf-ritilän yläosan ja kiinteän yläosan säädettävien säilytystelineiden kanssa(1 tuote)

ADD-A-LEVEL pinoamistrukit

Stackers(1 tuote)

Tietoja tason lisäyksestä

SPC Industrialin Add-A-Level -tuotevalikoima sisältää laajan valikoiman pinottavia työtasoja. Modulaarinen Add-A-taso työtasot ovat ihanteellisia täydellisen työtilan luomiseen missä tahansa teollisuusympäristössä, ja ne voidaan koota helposti ilman työkaluja. Ne voidaan pinota vaaka- tai pystysuunnassa oikeanlaisen teollisuuslattiaympäristön luomiseksi täydellisellä työskentelykorkeudella. Nämä alustat päästävät veden ja muiden epäpuhtauksien virtauksen läpi, ja niitä voidaan käyttää myös dekontaminaatioalustoina. Yritys valmistaa myös erilaisia ​​teollisuuden varastotuotteita (varastohyllyt ja -siilot) ja työpenkkejä eri kantokyvyllä ja vaihtoehtoja ristikkokansina ja massiivikantina. Add-A-tason alustat ja työpöydät ne on valmistettu raskaista muovattuista muoviosista ja niiden suurin kantavuus on 1760 kg. Valitse valtava valikoima SPC Add-A-Level hyllyjä ja lattiatuotteita Raptor Supplies.