ADD-A-LEVEL Työtason matot


Suodattaa
Korkeus: 7 / 8 " , Kantavuus: 250 lbs. , Materiaali: Muovi
TyyliMalliPituusTyyliLeveysHinta (ei alv)
A
M23784
36 "Keltainen raja24 "€177.32
B
M23780
36 "Musta matto24 "€148.85
C
M24784
48 "Keltainen raja24 "€332.83
C
M25784
66 "Keltainen raja24 "€332.09
C
M35784
66 "Keltainen raja36 "€503.50
C
M28784
96 "Keltainen raja24 "€460.46
C
M38784
96 "Keltainen raja36 "€585.14

Työtason matot

Add-A-Level-työtasomatot ovat väsymystä estäviä mattoja, jotka on suunniteltu lisäämään tuottavuutta ja vähentämään vammoja. Nämä paksut matot on valmistettu kevyestä kumista, joka kestää ruostetta, öljyjä, rasvoja, happoja ja kemikaaleja. Niissä on avoin verkko, läpivirtaus, helppo puhdistaa ja ne voidaan pinota työkorkeuden lisäämiseksi. Joissakin malleissa on keltaiset turvarajat, jotka osoittavat tason muutoksen. Valitse laajasta valikoimasta työtason mattoja, saatavana 36, ​​48, 66 ja 96 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?