ADD-A-LEVEL työpöydät

Sisältää ruudukon ja kiinteät yläosassa säädettävät työpöydät, joiden suurin kuormankäsittelykapasiteetti on 1760 paunaa. Voidaan asentaa muutamassa minuutissa mihin tahansa varasto- tai toimistoympäristöön. Saatavana 36-, 48-, 66- ja 96-tuumaisina versioina

Suodattaa

ADD-A-LEVEL -

Säädettävä työpöytä

Add-A-Level säädettävät työpöydät ovat 24 tuumaa leveitä alustoja, jotka on suunniteltu tarjoamaan ergonomista säilytystilaa samalla kun ne toimivat kokoonpanolinjan penkeinä. Näiden penkkien 4-jalkainen muovirakenne kestää jopa 1760 lb:n kuorman. Näissä työpenkeissä on säädettävä rakenne tehokkaan työskentelykorkeuden saavuttamiseksi ja lukitusjärjestelmä, joka estää kahvan yläosien luistamisen. Valitse laajasta valikoimasta näitä työpenkkejä, saatavana myös vankkana yläosana ja pituuksina 36-96 tuumaa.

TyyliMalliPituusKantavuusTyyppiHinta (ei alv)
AAW362436 "500 lbs.Ruudukon yläosa€226.67
BAWT362436 "660 lbs.Kiinteä yläosa€262.37
CAW482448 "688 paunaa.Ruudukon yläosa€347.00
DAWT482448 "880 lbs.Kiinteä yläosa€376.28
EAW662466 "925 paunaa.Ruudukon yläosa€373.76
FAWT662466 "1210 paunaa.Kiinteä yläosa€417.08
GAW962496 "1350 paunaa.Ruudukon yläosa€452.70
HAWT962496 "1760 paunaa.Kiinteä yläosa€529.52

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?