ADD-A-LEVEL Säädettävä työpöytä


Suodattaa
materiaali: Muovi , Leveys: 24 "
TyyliMalliPituusKantavuusTyyppiHinta (ei alv)
A
AW3624
36 "500 lbs.Ruudukon yläosa€226.67
B
AWT3624
36 "660 lbs.Kiinteä yläosa€262.37
C
AW4824
48 "688 paunaa.Ruudukon yläosa€347.00
D
AWT4824
48 "880 lbs.Kiinteä yläosa€376.28
E
AW6624
66 "925 paunaa.Ruudukon yläosa€373.76
F
AWT6624
66 "1210 paunaa.Kiinteä yläosa€417.08
G
AW9624
96 "1350 paunaa.Ruudukon yläosa€452.70
H
AWT9624
96 "1760 paunaa.Kiinteä yläosa€529.52

Säädettävä työpöytä

Add-A-Level säädettävät työpöydät ovat 24 tuumaa leveitä alustoja, jotka on suunniteltu tarjoamaan ergonomista säilytystilaa samalla kun ne toimivat kokoonpanolinjan penkeinä. Näiden penkkien 4-jalkainen muovirakenne kestää jopa 1760 lb:n kuorman. Näissä työpenkeissä on säädettävä rakenne tehokkaan työskentelykorkeuden saavuttamiseksi ja lukitusjärjestelmä, joka estää kahvan yläosien luistamisen. Valitse laajasta valikoimasta näitä työpenkkejä, saatavana myös vankkana yläosana ja pituuksina 36-96 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?