ADD-A-LEVEL Irtotavaratelineet

Lisätason irtotavarahyllyt on suunniteltu raskaiden tavaroiden, osien ja laitteiden varastointiin järjestäytyneesti. Nämä varastotelineet on valmistettu tiheästä polyeteenistä, jotta ne kestävät enintään 3540 lb: n kuormat, ja niissä on tuuletettu ritilä / kiinteä yläosa pölyn kertymisen estämiseksi. Ne ovat saatavana 3- ja 4-hyllyisinä Raptor Supplies.

Suodattaa

ADD-A-LEVEL -

Säädettävä muovihylly

Säädettävä muovihylly Add-A-Level on suunniteltu vastaamaan erilaisia ​​varastointitarpeita ja tarjoamaan samalla ergonomisen tilankäytön. Hyllyt on valmistettu HDPE: stä, ja ne pystyvät käsittelemään enintään 3540 lb: n kuormia. Muovihyllyissä on kiinteät ylätelineet, jotka voidaan siirtää 4 jalan yli säilytystilan säätämiseksi esineen koon mukaan. Valituissa malleissa on helposti puhdistettavat ritilän ylätelineet. Valitse laaja valikoima näistä 3 tai 4 telineestä, saatavana 36, ​​48, 66 ja 96 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

TyyliMalliKorkeusPituusKantavuusHyllyjen lukumääräTyyppiLeveysHinta (ei alv)
AAST6624X348 "66 "1820 paunaa.3Kiinteä yläosa24 "€673.72
BAST9624X348 "96 "2650 lbs.3Kiinteä yläosa24 "€879.00
CAST3624X348 "36 "990 paunaa.3Kiinteä yläosa24 "€425.61
DAST4824X348 "48 "1330 paunaa.3Kiinteä yläosa24 "€629.68
EAST9624X472 "96 "3540 paunaa.4Kiinteä yläosa24 "€1,115.44
FAST3624X472 "36 "1320 paunaa.4Kiinteä yläosa24 "€539.20
GAST4824X472 "48 "1760 paunaa.4Kiinteä yläosa24 "€797.20
HAST6624X472 "66 "2420 paunaa.4Kiinteä yläosa24 "€855.92
IAS9616X472 "96 "1800 lbs.4Ruudukon yläosa16 "€813.12
ADD-A-LEVEL -

4 hyllyristikon yläosa muovihyllyä

Add-A-tason irtotavarahyllyt ovat monitasoisia tallennusjärjestelmiä, jotka säästävät tilaa. Neljän hyllyn säilytysrakenne, joka on valmistettu tiheästä polyeteenistä (HDPE), pystyy käsittelemään jopa 4 paunan kuormat. Hyllyt voidaan helposti koota ja niissä on 2700 jalkaa, jotka tukevat telineitä ja jakavat kuorman tasaisesti. Ristikon yläosa tarjoaa helpon puhdistuksen ja tasaisen ilmavirran. Valitse laajasta muovihyllyjen valikoimasta, saatavana 4, ​​36, 48 ja 66 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

TyyliMalliPituusKantavuusLeveysHinta (ei alv)
AAS3616X436 "675 paunaa.16 "€433.50
BAS3624X436 "1000 lbs.24 "€478.57
CAS4824X448 "1375 paunaa.24 "€738.59
DAS6616X466 "1235 paunaa.16 "€637.33
EAS6624X466 "1850 lbs.24 "€768.41
FAS9624X496 "2700 lbs.24 "€1,009.51
ADD-A-LEVEL -

3 hyllyristikon yläosa muovihyllyä

Add-A-tason irtotavaratelineet on suunniteltu tavaroiden säilyttämiseen tarjoamalla samalla ergonominen säilytystila. Kolme hyllyä, jotka on valmistettu tiheästä polyeteenistä (HDPE), pystyvät käsittelemään jopa 3 paunan kuormat. Hyllyt voidaan helposti koota ja niissä on 2025 jalkaa, jotka tukevat telineitä ja jakavat kuorman tasaisesti. Ristikon yläosa tarjoaa helpon puhdistuksen ja optimaalisen ilmavirran. Valitse laaja valikoima ritilän yläosassa olevia muovihyllyjä, joita on saatavana pituuksina 4, ​​36, 48 ja 66 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliPituusKantavuusLeveysHinta (ei alv)
AAS3616X336 "500 lbs.16 "€312.65
BAS3624X336 "750 lbs.24 "€380.16
CAS4824X348 "1015 paunaa.24 "€585.75
DAS6624X366 "1390 paunaa.24 "€608.12
EAS6616X366 "925 paunaa.16 "€509.80
FAS9624X396 "2025 paunaa.24 "€799.55
GAS9616X396 "1350 paunaa.16 "€652.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?