ADD-A-LEVEL Työtason lisäyksikkö


Suodattaa
Väri: Musta , Suorittaa loppuun: Luonnollinen , Materiaali: Muovi , Kokonaiskorkeus: 2.625 " , Lavan korkeus: 2.625 " , Alustan tyyli: Pinottava , Kulutuspinta: rei'itetty
TyyliMalliAlustan leveysPohjan syvyysPohjan pituusPohjan leveysPohjan leveysKantavuusTyölavan syvyysPlatform PituusHinta (ei alv)
A
A9616A
16 "----250 lbs.-96 "€140.76
B
A3616A
16 "----250 lbs.-36 "€60.48
C
A6616A
16 "----250 lbs.-66 "€107.33
D
A6624A
24 "66 "66 "24 "24 "250 lb66 "66 "€131.78
D
A4824A
24 "48 "48 "24 "24 "250 lb48 "48 "€119.56
D
A3624A
24 "36 "36 "24 "24 "250 lb36 "36 "€71.30
D
A9624A
24 "96 "96 "24 "24 "250 lb96 "96 "€151.50
Tarjouspyyntö
D
A3636A
36 "36 "36 "36 "36 "250 lb36 "36 "€89.30
D
A9636A
36 "96 "96 "36 "36 "250 lb96 "96 "€190.94
Tarjouspyyntö
D
A6636A
36 "66 "66 "36 "36 "250 lb66 "66 "€170.90

Työtason lisäyksikkö

ADD-A-LEVEL-pinottavia työtasoja käytetään työalueiden räätälöintiin tarjoamalla vaaka- ja pystysuuntaisia ​​pinontatiloja lattian täyttösovelluksiin ja työntekijöiden nostamiseen tiettyyn korkeuteen. Nämä tasot on valmistettu iskunkestävästä muovista, jotta ne kestävät öljyä, rasvaa, ruostetta tai happoa, ja niissä on läpivirtausristikko, joka mahdollistaa pienten tähteiden ja nesteiden valumisen ulos. Valitse laaja valikoima näitä työtasoja, joiden leveys on 24 ja 36 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?