ADD-A-LEVEL Työtason perusyksikkö


Suodattaa
Väri: Musta , Suorittaa loppuun: Luonnollinen , Materiaali: Muovi , Kokonaiskorkeus: 2.875 " , Alustan tyyli: Pinottava , Kulutuspinta: rei'itetty
TyyliMalliPlatform PituusPohjan syvyysPohjan pituusAlustan leveysPohjan leveysPohjan leveysKantavuusTyölavan syvyysHinta (ei alv)
A
A3624B
36 "36 "36 "24 "24 "24 "250 lb36 "€71.30
B
A3616B
36 "--16 "--250 lbs.-€60.48
A
A3636B
36 "36 "36 "36 "36 "36 "250 lb36 "€89.57
A
A4824B
48 "48 "48 "24 "24 "24 "250 lb48 "€119.11
A
A6624B
66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 lb66 "€115.37
A
A6636B
66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 lb66 "€154.84
C
A6616B
66 "--16 "--250 lbs.-€107.33
A
A9636B
96 "96 "96 "36 "36 "36 "250 lb96 "€184.38
Tarjouspyyntö
A
A9624B
96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 lb96 "€150.86
Tarjouspyyntö
D
A9616B
96 "--16 "--250 lbs.-€140.76

Työtason perusyksikkö

Add-A-tason työtasot& tarjoavat tilapäisen pääsyn & vaikeapääsyisille alueille vähentäen samalla väsymystä ja selkävammoja. Näissä alustoissa on avoin ristikko, läpivirtauskuvio, jonka kantavuus on 250 lb. Ne on valmistettu kevyestä ja kierrätetystä muovimateriaalista, jotta ne kestävät ruostetta, öljyjä, rasvaa, happoja ja kemikaaleja. Valitse laajasta valikoimasta näitä pinottavia työtason perusyksiköitä Add-A-Level -tasolta Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?