ADD-A-LEVEL Säädettävä muovihylly


Suodattaa
Väri: Musta , Materiaali: HDPE
TyyliMalliKorkeusPituusKantavuusHyllyjen lukumääräTyyppiLeveysHinta (ei alv)
A
AST6624X3
48 "66 "1820 paunaa.3Kiinteä yläosa24 "€673.72
B
AST9624X3
48 "96 "2650 lbs.3Kiinteä yläosa24 "€879.00
C
AST3624X3
48 "36 "990 paunaa.3Kiinteä yläosa24 "€425.61
D
AST4824X3
48 "48 "1330 paunaa.3Kiinteä yläosa24 "€629.68
E
AST9624X4
72 "96 "3540 paunaa.4Kiinteä yläosa24 "€1,115.44
F
AST3624X4
72 "36 "1320 paunaa.4Kiinteä yläosa24 "€539.20
G
AST4824X4
72 "48 "1760 paunaa.4Kiinteä yläosa24 "€797.20
H
AST6624X4
72 "66 "2420 paunaa.4Kiinteä yläosa24 "€855.92
I
AS9616X4
72 "96 "1800 lbs.4Ruudukon yläosa16 "€813.12

Säädettävä muovihylly

Säädettävä muovihylly Add-A-Level on suunniteltu vastaamaan erilaisia ​​varastointitarpeita ja tarjoamaan samalla ergonomisen tilankäytön. Hyllyt on valmistettu HDPE: stä, ja ne pystyvät käsittelemään enintään 3540 lb: n kuormia. Muovihyllyissä on kiinteät ylätelineet, jotka voidaan siirtää 4 jalan yli säilytystilan säätämiseksi esineen koon mukaan. Valituissa malleissa on helposti puhdistettavat ritilän ylätelineet. Valitse laaja valikoima näistä 3 tai 4 telineestä, saatavana 36, ​​48, 66 ja 96 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?