ADD-A-LEVEL Muoviset työtasot


Suodattaa
Väri: Musta , Kantavuus: 250 lbs. , Materiaali: Muovi , Paksuus: 2.63 "
TyyliMalliPituusLeveysHinta (ei alv)
A
A3616
36 "16 "€43.51
B
A3636
36 "36 "€89.88
A
A3624
36 "24 "€62.03
A
A4824
48 "24 "€115.11
C
A6636
66 "36 "€164.30
D
A6616
66 "16 "€80.49
A
A6624
66 "24 "€109.89
E
A9616
96 "16 "€89.65
F
A9624
96 "24 "€130.54
F
A9636
96 "36 "€179.49

Muoviset työtasot

Add-A-Level muoviset työtasot ovat väsymistä estäviä mattoja, jotka on suunniteltu lisäämään tuottavuutta ja vähentämään väsymystä tarjoamalla pehmustetun jalustan. Nämä kevyet matot ovat 2.625 tuuman paksuisia ja kestävät jopa 250 naulaa. Ne voidaan pinota, jotta työntekijät nousevat sopivalle työkorkeudelle. Valitse laajasta valikoimasta muovisia työtasoja, jotka ovat saatavilla 36, ​​48, 66 ja 96 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?