WALTER F2339.W32.032.Z02.43 kääntyvä myllyleikkuri F2339w32032z0243

  • Malli: F2339.W32.032.Z02.43

  • Tuotenumero: AD6CET

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V629

Varastossa
€ 842.36 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 842.36/ yksikkö
Qty:
€ 842.36

Tuotteen tiedot:

Vaadittujen lisäosien määrä2
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus1.693 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2339.W32.032.Z02.43
Kokonaispituus6.299 "
Varsi Dia.1.259 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija1.260 "
materiaaliKaikki ISO

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.W32.032.Z02.43 kääntyvä myllyleikkuri F2339w32032z0243

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa