WESCO Arvo rumpujen nostimet ja annostelijat


Wescon rumpunostimet ja -annostelijat voivat helposti nostaa tynnyreitä ja kaataa sisältöä kallistamalla. Nämä yksiköt lisäävät tehokkuutta ja turvallisuutta, ja niitä käytetään kemian-, merenkulku- ja valmistusteollisuudessa. Ne sopivat ihanteellisesti yläpuolisiin nostoketjuihin tai nostoihin.

Suodattaa
Rummun kapasiteetti: 55 gal. , Rummun tyyppi: Teräs , Kantavuus: 700 lb
TyyliMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
278750
36 "29 "8.5 "€368.46
B
278751
39 "8"28.5 "€912.69

Arvo rumpujen nostimet ja annostelijat

Wescon rummunostimet ja annostelijat nostavat rumpuja helposti ja kaatavat sisältöä kallistamalla. Ne ovat ihanteellisia nostoketjuihin tai nostimiin. Nämä teräsrumpunostimet voivat nostaa enintään 700 lb: n painoisia rumpuja ja niissä on lukitusmekanismi tynnyrien kiinnittämiseen pysty- tai vaakasuunnassa. Valitut mallit on varustettu ketjunostimella / vaihdemekanismilla rumpujen pyörittämistä varten. Valitse laaja valikoima näistä rumpunostimista ja annostelijoista, joiden pituus on 36 ja 39 tuumaa Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Niissä on lukitusmekanismi rumpujen kiinnittämiseksi pysty- tai vaakasuoraan asentoon.
  • Tietyt mallit on varustettu ketjunostimella/vaihteistolla rumpujen pyörittämiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Millä korkeuksilla näitä annostelijoita on saatavilla?

Nämä rumpunostimet ja -annostelijat ovat saatavilla 36 ja 39 tuuman korkeuksina Raptor Supplies.

Mikä on näiden rumpunostimien rummun käsittelykapasiteetti?

Nämä teräsrumpunostimet pystyvät nostamaan jopa 700 lb painavia rumpuja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?