WALTER F2139.U5.26.190.20 kääntöjyrsin F2139u52619020

  • Malli: F2139.U5.26.190.20

  • Tuotenumero: AD6CKR

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V798

Varastossa
€ 321.90 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 321.90/ yksikkö
Qty:
€ 321.90

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.394 "
Halkaisija0.750 "
Aseta ruuviFS393 Torx 20
materiaaliKaikki ISO
Varsi Dia.1"
Kokonaispituus7.480 "
eräKäännettävä jyrsin
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2139.U5.26.190.20
Vaadittujen lisäosien määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.U5.26.190.20 kääntöjyrsin F2139u52619020

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa