WALTER F2139.5.20.160.20 kääntyvä jyrsin F213952016020

  • Malli: F2139.5.20.160.20

  • Tuotenumero: AD6CBB

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V506

Varastossa
€ 207.72 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 207.72/ yksikkö
Qty:
€ 207.72

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Aseta ruuviFS393 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2139.5.20.160.20
Kokonaispituus6.299 "
Varsi Dia.0.787 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.394 "
Halkaisija0.787 "
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.5.20.160.20 kääntyvä jyrsin F213952016020

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa