WALTER F2139.5.25.160.25 kääntyvä jyrsin F213952516025

  • Malli: F2139.5.25.160.25

  • Tuotenumero: AD6CBC

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V507

Varastossa
€ 279.18 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 279.18/ yksikkö
Qty:
€ 279.18

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija0.984 "
Kokonaispituus6.299 "
Leikkauspituus0.492 "
Aseta ruuviFS394 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
Varsi Dia.0.984 "
eräKäännettävä jyrsin
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2139.5.25.160.25
Vaadittujen lisäosien määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.58
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.5.25.160.25 kääntyvä jyrsin F213952516025

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa