WALTER F2139.5.12.150.10 kääntyvä jyrsin F213951215010

  • Malli: F2139.5.12.150.10

  • Tuotenumero: AD6CBE

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V509

Varastossa
€ 257.80 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 257.80/ yksikkö
Qty:
€ 257.80

Tuotteen tiedot:

Halkaisija0.394 "
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2139.5.12.150.10
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Kokonaispituus5.905 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus0.197 "
Aseta ruuviFS390 Torx15
Vasen / oikea käsiOikea
Vaadittujen lisäosien määrä1
Varsi Dia.0.472 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.5.12.150.10 kääntyvä jyrsin F213951215010

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa