MERSEN FERRAZ 303-sarjan Midget avoimet sulakelohkot


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600V , Rungon materiaali: GFPC , Nykyinen arvostelu: 30A , Korkeus: 1.31 " , Pituus: 3.04 " , Max. Sulakkeen luokitus: 30A
TyyliMalliNapojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
30351
10.85 "€25.47
B
30352
21.6 "€53.82

303-sarjan Midget avoimet sulakelohkot

Mersen Ferraz 303 -sarjan avoimet kääpiösulakkeet soveltuvat kääpiösulakkeiden asentamiseen ja varmistamiseen piiriin. Niissä on avoin muotoilu, joka mahdollistaa sulakkeiden helpon asettamisen ja poistamisen huolto- ja korjaustarkoituksiin. Näissä sulakelohkoissa on ruuvikiinnitys tai DIN-kiskoon asennusvaihtoehdot, jotka tarjoavat turvallisen ja luotettavan liitännän ja varmistavat, että sulakelohko pysyy paikallaan käytön aikana. Niissä on myös ainutlaatuinen summainlohkorakenne, joka voidaan helposti napsauttaa yhteen ja luoda moninapaisia ​​segmentoituja lohkoja, joihin mahtuu mahdollisimman monta napaa. Näissä UL-luettelossa olevissa sulakkeissa on GFPC (lasilla täytetty polykarbonaatti) -rakenne, joka takaa mekaanisen lujuuden, sähköeristyksen ja erinomaisen lämmönkestävyyden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?