WALTER F2139.5.12.130.12 kääntyvä jyrsin F213951213012

  • Malli: F2139.5.12.130.12

  • Tuotenumero: AD6CAZ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V504

Varastossa
€ 183.12 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 183.12/ yksikkö
Qty:
€ 183.12

Tuotteen tiedot:

Halkaisija0.472 "
Leikkauspituus0.236 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä1
Varsi Dia.0.472 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Aseta ruuviFS391 Torx 20
NimistöF2139.5.12.130.12
Kokonaispituus5.118 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.5.12.130.12 kääntyvä jyrsin F213951213012

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa