WALTER F2139.5.16.140.16 kääntyvä jyrsin F213951614016

  • Malli: F2139.5.16.140.16

  • Tuotenumero: AD6CBA

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V505

Varastossa
€ 198.39 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 198.39/ yksikkö
Qty:
€ 198.39

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.315 "
Aseta ruuviFS392 Torx 20
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2139.5.16.140.16
Vaadittujen lisäosien määrä1
Kokonaispituus5.511 "
Halkaisija0.630 "
Vasen / oikea käsiOikea
Varsi Dia.0.629 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.5.16.140.16 kääntyvä jyrsin F213951614016

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa