WALTER F2139.5.12.130.10 kääntyvä jyrsin F213951213010

  • Malli: F2139.5.12.130.10

  • Tuotenumero: AD6CAY

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V503

Varastossa
€ 178.60 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 178.60/ yksikkö
Qty:
€ 178.60

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.197 "
Halkaisija0.394 "
Aseta ruuviFS390 Torx15
materiaaliKaikki ISO
eräKäännettävä jyrsin
Vasen / oikea käsiOikea
Varsi Dia.0.472 "
NimistöF2139.5.12.130.10
Vaadittujen lisäosien määrä1
Kokonaispituus5.118 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.5.12.130.10 kääntyvä jyrsin F213951213010

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa