WALTER F2139.5.32.175.32 kääntyvä jyrsin F213953217532

  • Malli: F2139.5.32.175.32

  • Tuotenumero: AD6CBD

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V508

Varastossa
€ 356.97 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 356.97/ yksikkö
Qty:
€ 356.97

Tuotteen tiedot:

Leikkauspituus0.630 "
Aseta ruuviFS395 Torx 30
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2139.5.32.175.32
Vaadittujen lisäosien määrä1
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vasen / oikea käsiOikea
Halkaisija1.260 "
Kokonaispituus6.889 "
Varsi Dia.1.259 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.5.32.175.32 kääntyvä jyrsin F213953217532

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa