WALTER F2139.U5.15.160.12 kääntöjyrsin F2139u51516012

  • Malli: F2139.U5.15.160.12

  • Tuotenumero: AD6CKP

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V796

Varastossa
€ 262.88 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 262.88/ yksikkö
Qty:
€ 262.88

Tuotteen tiedot:

materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä1
Kokonaispituus6.299 "
Aseta ruuviFS391 Torx 20
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus0.236 "
Halkaisija0.500 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2139.U5.15.160.12
Varsi Dia.0.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.U5.15.160.12 kääntöjyrsin F2139u51516012

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa