MALIN CO. Monel Aerospace Lockwires


Yhteen kiinnitetyt ruuvatut materiaalit löystyvät usein joutuessaan alttiiksi tärinälle ja erilaisille jännitystyypeille, jotka ovat melko vaarallisia ilmailualan sovelluksissa. Malin Co. Monel-turvalangat / lukkolangat käytetään ilmailu-, auto-, meri- ja sotilassovelluksissa langan lukitsemiseen...ja nämä kiinnikkeet/pultit, jotta ne eivät pääse löystymään. Nämä lukitusvaijerit vastustavat kiinnittimien löystymisvoimaa ja kiinnittävät ne lujasti lukkoon ja varmistavat turvallisemman toiminnan.Lue lisää

Suodattaa
Maali: Paljas johto , Lämpökäsittely: hehkutettu , Materiaali: monel , Muoto: Pyöreä
TyyliMalliHalkaisijaPituusPakkaustyyppiHinta (ei alv)
A
05-0201-001S
0.02 "831 ft.Kela€117.98
A
05-0201-014S
0.02 "207.75 ft.Kela€41.43
B
MS20995NC20
0.020 "831 ft.kranaatti-
Tarjouspyyntö
A
05-0253-014S
0.025 "133 ft.Kela€40.95
A
05-0253-001S
0.025 "532 ft.Kela€117.50
B
MS20995NC25
0.025 "-kranaatti-
Tarjouspyyntö
A
05-0319-001S
0.032 "326 ft.Kela€116.82
B
MS20995NC32
0.032 "331 ft.kranaatti-
Tarjouspyyntö
A
05-0319-014S
0.032 "81.5 ft.Kela€40.84
B
MS20995NC40
0.040 "208 ft.kranaatti-
Tarjouspyyntö
A
05-0510-014S
0.051 "31.948 ft.Kela€40.61
A
05-0510-001S
0.051 "127.79 ft.Kela€115.88
B
MS20995NC51
0.051 "127 ft.kranaatti-
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Nämä lukituslangat asennetaan kiinnikkeisiin käyttämällä kaksinkertaista kierrettä tai yksilanka-asennusmenetelmää.
  • Yleisissä sovelluksissa kaksoiskierrettä käytetään kiertämällä kaksi lankanauhaa yhteen kiinnittimien sisällä.
  • Yksijohtimista tai yksisäikeistä muodostusta voidaan käyttää lähekkäin sijaitsevien kiinnittimien kanssa, kuten sähköjärjestelmissä.
  • Lankaa tulee vetää / kiristää kiristyssuuntaan.
  • Kun lanka on kierretty kiinnittimien ympärille, niiden päät tulee puristaa ja taivuttaa jännityksen löystymisen estämiseksi.
  • Nyt nämä turvajohdot estävät kiinnittimiä löystymästä vastustamalla sitä kiristämällä.

Ominaisuudet

  • Malin aviation turvalangat ovat saatavilla värikoodatuissa tölkeissä lankamateriaalin helpottamiseksi.
  • Niiden turvalankasäiliö on valettu tiheästi kierrätettävästä polyeteenistä, joka suojaa turvalankaa rasvalta ja syövyttäviltä materiaaleilta.
  • Nämä Malin Co:n turvalangat on merkitty punaisella värikoodauksella, mikä osoittaa, että lukkovaijerit on valmistettu Monel-seoksesta.
  • Monel-seos soveltuu erinomaisesti meri-, konepaja-, kemian- ja hiilivetyjen prosessointiympäristöihin.
  • Tuotemerkki tarjoaa myös näitä turvalankoja keloina, keloina ja bulkkiversioina, joilla on laaja valikoima lankapituuksia.

Standardit ja hyväksynnät

  • ASTM B164

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on Monelista valmistetulla turvalangalla ja ruostumattomalla teräksellä?

Monel on hieman vihertävän sävyinen, kun taas ruostumattomalla teräksellä on kiiltävä, hopeanhohtoinen ulkonäkö. Monelilla on parempi suolavedenkestävyys ja lujuus kuin ruostumattomalla teräksellä.

Mitä eri värikoodit tarkoittavat Malin Co:n lukkojohdoissa?

  • Siniset kanisterit sisältävät Malin Co ruostumattomasta teräksestä valmistettuja lukituslankoja.
  • Keltaiset kapselit sisältävät Inconelista valmistettuja lukkolangat.
  • Oranssit kanisterit osoittavat hapettunutta Inconel-turvalankaa.
  • Punaisissa kanistereissa on Monelista valmistettuja lukkojohtoja.

Mitä asioita tulee muistaa ennen turvakaapeleiden asentamista?

  • Katkaise aina virta lähellä olevista laitteista, virtapiireistä, materiaaleista tai työkaluista ennen turvakaapeleiden asentamista iskujen tai vammojen välttämiseksi.
  • Käytä turvakierrepihdettä tai yksinkertaista pihdia pitääksesi johtoja kiinni pitäen samalla jännitystä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?