DAYTON Potkurit, 16 tuumaa


Suodattaa
Terän materiaali: Kipinänkestävä valettu alumiini , CFM @ 0.000-in. SP: 2660 , CFM @ 0.125-in. SP: 2200 , CFM @ 0.250-in. SP: 1780 , CFM @ 0.375-in. SP: 1390 , CFM @ 0.500-in. SP: 1050 , Avainrata: 3/16 'W ja 3/32' D , Max. RPM: 1725 , Terien lukumäärä: 4 , Pitch: 27 astetta , Potkurin halkaisija: 16 " , Huomautukset: Näytä luettelosivu parempien valintaperusteiden saamiseksi , Kierto: CW kohti vastuuvapautta , Tyyppi: Korvaaminen
TyyliMalliPora Dia.Hinta (ei alv)
A
3GTE8
1 / 2 "€186.24
A
3GTF6
5 / 8 "€186.24

Potkurit, 16 tuumaa

Daytonin 16 tuuman potkureita käytetään korvaamaan vaurioituneilla eväillä varustettuja potkureita Daytonin pakopuhaltimissa. Ne on valmistettu staattisesti tasapainotetusta valetusta alumiinista, jotta ne poistavat palavat materiaalit ja höyryt vaarallisista maatalouden ja teollisuuden paikoista, joissa vaaditaan kipinänkestävyyttä. Näitä potkureita on käytettävä myötäpäivään savun poistoa varten. Valitse laajasta potkurivalikoimasta, saatavana halkaisijaltaan 1/2 ja 5/8 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?