WALTER F2139.5.16.160.12 kääntyvä jyrsin F213951616012

  • Malli: F2139.5.16.160.12

  • Tuotenumero: AD6CBF

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V510

Varastossa
€ 262.88 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 262.88/ yksikkö
Qty:
€ 262.88

Tuotteen tiedot:

Vaadittujen lisäosien määrä1
Kokonaispituus6.299 "
eräKäännettävä jyrsin
materiaaliKaikki ISO
Varsi Dia.0.629 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.236 "
Halkaisija0.472 "
Aseta ruuviFS391 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2139.5.16.160.12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.5.16.160.12 kääntyvä jyrsin F213951616012

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa