HONEYWELL Simuloitu rullavivun toimilaite Premium Miniature Snap Switch


Suodattaa
Yhteydenottolomake: SPDT , Syvyys: 0.4 " , Korkeus: 0.63 " , Kotelon materiaali: Termoplastinen PCT-polyesteri , Asennusmitat: 0.41 x 0.87 tuuman keskukset , Käyttölämpötila Alue: -40 - 180 astetta F , Päätteen tyyppi: Quick Connect , Toimilaitteen tyyppi: Simuloitu rullavipu
TyyliMalliJännitearvotToimilaitteen pituusNykyinen arvosteluTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaYli matkaVapauta voimaHinta (ei alv)
A
V7-1S17D8-263
125 VAC1.29 "0.1A0.03 "0.11 "3.17 oz.0.075 "0.31 oz.€10.17
B
V7-5F17D8-289
250 VAC1.15 "3A0.029 "0.125 "0.3 oz.0.069 "-€11.79
C
V7-3E19E9-263
250 VAC0.97 "10A0.03 "0.101 "Enintään 33 gf0.075 "Enintään 2 gf€9.74
D
V7-6C17D8-263
277 VAC1.29 "15A0.065 "0.09 "8 oz.0.08 "2.00 oz.€7.59
E
V7-1B17D8-263
277 VAC1.29 "3A0.03 "0.11 "3.17 oz.0.06 "0.31 oz.€7.97
F
V7-1C17D8-263
277 VAC1.29 "15A0.024 "0.11 "3.2 oz.0.061 "0.31 oz.€6.98
G
V7-7B19D8-263
277 VAC1.29 "11A0.032 "0.114 "5 oz.0.064 "0.494 oz.€9.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?