VESTIL Pitkä tanko Pigeon Hole Rack


Suodattaa
Laatikon letkun koko: 1 1 / 2 " , Kapasiteetti per hylly: 2000 lbs. , Väri: sininen , Syvyys: 48 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Mittari: 11 ga. , Materiaali: Teräs , Asennusreiän halk.: 1 / 2 " , Lahden lukumäärä: 15 , Asennusreikien lukumäärä: 4 , Kokonaissyvyys: 48 " , Kokonaiskorkeus: 60 " , Kokonaisleveys: 48.5 "
TyyliMalliKokoeräMax. Taso KapasiteettiHinta (ei alv)
A
LBPH-77
2000 lbs.Irtotavarateline, käynnistin7700 lbs.€1,372.02
B
LBPH-ULK
7700 lbs.Bulk Storage Rack -lisäyksikkö2000 lbs.€1,057.04

Pitkä tanko Pigeon Hole Rack

Vestilin pitkätankoiset kyyhkyreikätelineet on suunniteltu käytettäväksi työkalutiloissa, konepajoissa ja huolto-osastoissa varastojen järjestämistä ja varastointia varten. Näissä teräshyllyissä on viiden reiän korkea ja kolmen reiän leveä runko, joka helpottaa varastoitujen esineiden tunnistamista ja hakemista. Näiden yksiköiden rungot säilyttävät paikkansa tukitankojen ja erottimen avulla. Ne on lisäksi päällystetty sinisellä jauheella naarmujen vastustamiseksi ja kykenevät tuottamaan enimmäiskuormituskapasiteetin 7700 lb / kehys.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?