BALDOR MOTOR Jalkakiinnitteiset moottorit, kolmivaiheinen, U-runko, TEFC


Suodattaa
Base: RG , Perustyyppi: Jäykkä , Luokka: F , Käyttöluokitus: JATKUU , Kotelo: TEFC , HP: .75 , Hz: 60 , Eristys: F , Eristysluokka: F , Asennus: F1 , Tyhjävirta: 1.19 ampeeria , vaihe: 3 , Versio: E , RPM: 835 , Palvelutekijä: 1.15 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Temp. Nousu: 85 astetta C
TyyliMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorNopeusSynkroninen nopeusJänniteHinta (ei alv)
A
M3602
.753.1-3.2/1.613.9 LB-FT-61--208-230/460€3,723.70
B
EM3712
2.000 hv7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.17 "601,175 rpm1,200 rpm460 V 230 V€4,847.54
B
EM3609
2.000 hv6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.76 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V€3,385.51
B
EM3611
3.000 hv9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-15.69 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V€3,524.68
B
EM3610
3.000 hv7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT14.64 "923,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V€3,387.26
B
EM2275
5.000 hv15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V-20.82 "721,160 rpm1,200 rpm230 V 460 V€10,626.86
B
EM2276
7.500 hv25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V99.2 LB-FT23.03 "711,180 rpm1,200 rpm230 V 460 V€12,777.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?