SALSBURY INDUSTRIES 4765BLK Mail House Post Musta 42 Tuumaa | AG3GJC 33KP83

SALSBURY INDUSTRIES 4765BLK Mail House Post Musta 42 tuumaa

Tuote: AG3GJC Malli: 4765BLKRistiviite: 33KP83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostitalon viesti
VäriMusta
Syvyys3.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus42 "
AsennusPultti
Nettopaino20 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus3-1 / 2 "
TyyppiPerinteinen
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusAsennusNettopainoHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4765BGE Mail House Post beige 42 tuumaa | AG3GJB 33KP82 4765 BGEBeige42 "Pultti20 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4795BGE Mail House Post Beige 3-1/2 tuuman paksuus | AG3GKV 33KR55 4795 BGEBeige60 "Maassa25 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4795BLK Mail House Post Black 3-1 / 2 tuuman paksuus | AG3GKW 33KR56 4795BLKMusta60 "Maassa25 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4765 Mail House Post, 3.5 x 42 x 3.5 tuuman kokoinen, pultti asennettuna | CE7HFP 4765-42 "--€136.50
SALSBURY INDUSTRIES 4795 Mail House Post, 3.5 x 60 x 3.5 tuuman koko, maahan asennettuna | CE7HFQ 4795-60 "--€136.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4765BLK Mail House Post Musta 42 tuumaa