Kapasiteetti hyllyä kohti: 660 lbs. , Caster halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: Poly , Pyörän tyyppi: 2 jäykkä, 2 kääntyvä , Pyörän leveys: 1 1 / 4 " , Väri: sininen , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän materiaali: polyuretaani , Etupyörän leveys: 1.25 " , Korkeus: 36 " Sisältää: 660 lbs. Kapasiteetti hyllyä kohti , Sisällä ulkona: sisä- , Kantavuus: 1200 lbs. , Materiaali: Teräs , hyllyn määrä: 2 , Pyörien lukumäärä: 4 , Takapyörän materiaali: polyuretaani , Takapyörän leveys: 1.25 " , hyllyn tilavuus: 660 lbs. , hyllyn korkeus: 25.25 , hyllyn leveys: 24 "