A Tarkkuus: -/+ 1 % , Ambient Temp. Alue: -58 astetta 185 asteeseen. F , Asian tyyppi: Hermeettisesti suljettu , Yhteyden sijainti: Säädettävä , Liitäntäkoko: 1 / 2 " , Liitäntätyyppi: NPT , Kellotaulun koko: 5" , Kotelon luokitus: NEMA 4X , Arvosana: Grade 304 , Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs , IP-luokitus: IP 66 , Linssin materiaali: Lasi , Silmukkavastus: 1045 ohmia , Lähtösignaali: 4 - 20 mA , Tarvittava teho: 10 - 33V DC , Tunturielementti: bimetal , Varren halkaisija: 1 / 4 " , Kastetut materiaalit: Ruostumaton teräs