VESTIL MPSR-24 Magneettinen Lakaisukone Release, 24 tuuman koko | AG7WGB

VESTIL MPSR-24 magneettinen lakaisukone vapautuksella, koko 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WGB Malli: MPSR-24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€230.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone
VäriMusta
Korkeus40 "
Pituus42 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusMax. VetovoimaPyyhkäisyleveysLeveysHinta
VESTIL MPSR-24-B magneettinen lakaisukone vapautuskahvalla, 24 tuuman koko | AG7WGC MPSR-24-B50 lbs.41 "50 lbs.24 "39 "€284.72
VESTIL MPSR-36-B magneettinen lakaisukone vapautuskahvalla, 36 tuuman koko | AG7WGD MPSR-36-B70 lbs.39 "70 lbs.36 "42 "€357.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MPSR-24 magneettinen lakaisukone vapautuksella, koko 24 tuumaa
€230.45 / yksikkö