HUBBELL PREMISE WIRING Patch -johdot, luokka 6A


Suodattaa
Boot Type: Turha , Luokkatyyppi: 6A , Liittimen tyyppi: RJ45 - 8P8C , Takin materiaali: PVC , Pistoketyyppi: Lukitusvälilehti , Muoto: Pyöreä , Suojaus: Ei eristetty , Temp. Alue: -40 - 167 astetta F , langan mittari: 26AWG
TyyliMalliVäriJohdon pituusPituusHinta (ei alv)
A
HC6AB03
sininen3ft.3ft.€27.71
A
HC6AB07
sininen7ft.2.1336 M€38.81
A
HC6AB15
sininen15ft.4.572 M€61.22
A
HC6AB05
sininen5ft.1.524 M€33.14
A
HC6AB10
sininen10ft.3.048 M€46.25
A
HC6AB20
sininen20ft.6.096 M€75.60
B
HC6AGY03
Harmaa3ft.0.91 M€28.17
B
HC6AGY05
Harmaa5ft.1.524 M€34.31
C
HC6AGY07
Harmaa7ft.2.1336 M€39.45
B
HC6AGY20
Harmaa20ft.6.096 M€76.61
D
HC6AY03
Keltainen3ft.0.91 M€28.97
D
HC6AY05
Keltainen5ft.1.524 M€33.14
E
HC6AY07
Keltainen7ft.2.1336 M€39.45
D
HC6AY10
Keltainen10ft.3.048 M€47.81
D
HC6AY15
Keltainen15ft.4.572 M€62.36
D
HC6AY20
Keltainen20ft.20ft.€77.24

Patch -johdot, luokka 6A

Hubbell -lähtökohta Johdotetut ääni- ja tiedonsiirtokaapelit yhdistetään tietokoneisiin ja ethernet -portteihin tietojen siirtämiseksi laajakaistan kautta. Nämä luokan 6a kaapelit kykenevät siirtämään tietoja enintään 10 GBps: n nopeudella. Niissä on PVC -vaippa, joka suojaa johtoa / kaapelia ja selkeä kenkä lopussa, joka estää vääntymisen ja taivuttamisen aiheuttaman rikkoutumisen. RJ45 -liitin varmistaa turvallisen asennuksen portteihin. Valitse laaja valikoima näitä patch -johtoja, saatavana 3, 5, 7, 10, 15 ja 20 jalan pituisina.
Raptor Supplies tarjoaa myös sovitinpaneelit ethernet- ja kuituoptisille kaapeleille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?