Hydrauliset kaksivaiheiset vaihdepumput

Suodattaa

Hydrauliset kaksivaiheiset hammaspyöräpumput on suunniteltu muuttamaan mekaaninen energia hydrauliseksi energiaksi käyttämällä vaihteiden liikettä nesteen siirtämiseen järjestelmän läpi. Niitä käytetään ihanteellisesti...Lue lisää

CHIEF -

Hydrauliset hammaspyöräpumput

TyyliMalliSyötä kierroslukuAkselin dia.Akselin pituusHinta (ei alv)
ACBNA-8.8 / 3.6A36001/21.5€351.28
B25009340001 / 2 "1.5 "€385.74
C25009240001 / 2 "1.5 "€320.95
TyyliMalliHinta (ei alv)
A1080085€726.40
A1080086€775.32

Hydrauliset kaksivaiheiset vaihdepumput

Hydrauliset kaksivaiheiset hammaspyöräpumput, joita usein kutsutaan puunhalkaisupumppuiksi, yhdistävät useita virtauslinjoja alhaisissa paineissa, mutta käyttävät vain yhtä pumppua, kun paine on korkea. Raptor Supplies tarjoaa joukon Päällikkö ja Haldex Barnes puristimien, puristimien ja tiivistyskoneiden kanssa käytettävät hammaspyöräpumput. Nämä pumput tarjoavat automaattisen 2-nopeuksisen toiminnan; jossa ensimmäinen vaihe purkautuu kokonaan 450 PSI: llä, kun taas toinen vaihe voi nousta jopa 3000 PSI: iin. Niitä on saatavana sekä suorina että ulkoisina käyttövaihtoehtoina.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on asennuslaippa 2-vaiheisissa hammaspyöräpumpuissa?

Asennuslaippa on osa kaksivaiheisia hydraulipumppuja, jotka tarjoavat turvallisen ja vakaan kiinnityskohdan vähentäen samalla tärinää ja varmistaen pumpun sujuvan toiminnan. Se mahdollistaa pumpun asennuksen ja poistamisen mahdollisimman helposti huolto- ja korjaustarkoituksiin.

Mitä eroa on suorilla ja ulkoisilla asemilla?

  • Suorakäytössä moottori on asennettu suoraan pumpun pesään. Tässä sekä moottorilla että pumpulla on yhteinen akseli, mikä mahdollistaa suoran tehon siirron moottorista pumppuun. Suorat taajuusmuuttajat ovat kooltaan pienikokoisia ja yksinkertaisempia, mikä tekee niistä helpompia asentaa ja huoltaa.
  • Toisaalta ulkoisessa käyttökokoonpanossa moottori ja pumppu ovat erillisiä kokonaisuuksia, jotka on yhdistetty kytkimellä tai hihnakäytöllä. Moottori on asennettu pumppupesän ulkopuolelle ja liitetty pumppuun mekaanisella vivustolla. Ulkoiset käyttölaitteet ovat kooltaan monimutkaisempia, mutta ne tarjoavat enemmän joustavuutta moottorin valinnassa ja sijoittelussa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?