Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY PLASTICS 8R54MDNA Stretch Wrap Musta/punainen 500 Jalkaa L 5 tuumaa Leveys | AA6UVT 15A842

ELKAY PLASTICS 8R54MDNA Stretch Wrap musta/punainen 500 jalkaa L 5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA6UVT Malli: 8R54MDNARistiviite: 15A842

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainettu joustokääre
VäriMusta painatus punaisella pohjalla
Mitata80
Pituus500ft.
Materiaalipolyeteeni
Tyyliblown
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8145
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ELKAY PLASTICS 8R54MDBL Stretch Wrap musta/punainen 500 jalkaa L 5 tuumaa leveys | AA6UVR 15A841 8R54MDBL€19.75
ELKAY PLASTICS 8R54MDND Stretch Wrap Musta / punainen 500 jalkaa L 5 tuuman leveys | AA6UVU 15A843 8R54MDND€19.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY PLASTICS 8R54MDNA Stretch Wrap musta/punainen 500 jalkaa L 5 tuumaa leveys
€19.75 / yksikkö