VESTIL MPSR-sarjan magneettinen työntölakaisukoneet


Suodattaa
Väri: Musta , Syvyys: 38 " , Kahva: Kyllä , Kahvan materiaali: Teräs , Pituus: 42 " , Materiaali: Teräs , Max. Pituus: 38 " , Poistoprosessi: Kahvan vapautusvipu , Pyörän halkaisija: 5 3 / 4 " , Pyörän materiaali: Kumi
TyyliMalliKokoKorkeusMax. VetovoimaPyyhkäisyleveysLeveysHinta (ei alv)
A
MPSR-24
-40 "--31 "€230.45
B
MPSR-24-B
50 lbs.41 "50 lbs.24 "39 "€284.72
C
MPSR-36-B
70 lbs.39 "70 lbs.36 "42 "€357.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?