VESTIL MPSR-24-B magneettinen lakaisukone vapautuskahvalla, koko 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WGC Malli: MPSR-24-B

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€284.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone
Koko50 lbs.
VäriMusta
Syvyys38 "
KahvaKyllä
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus41 "
Pituus38 "
MateriaaliTeräs
Max. Pituus38 "
Max. Vetovoima50 lbs.
MittayksikötJOKA
Pyörien lukumäärä2
PoistoprosessiKahvan vapautusvipu
Pyyhkäisyleveys24 "
Pyörän halkaisija5 3 / 4 "
Pyörän materiaaliKumi
Leveys39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusMax. VetovoimaPyyhkäisyleveysLeveysHinta
VESTIL MPSR-24 Magneettinen Lakaisukone Release, 24 tuuman koko | AG7WGB MPSR-24-40 "--31 "€230.45
VESTIL MPSR-36-B magneettinen lakaisukone vapautuskahvalla, 36 tuuman koko | AG7WGD MPSR-36-B70 lbs.39 "70 lbs.36 "42 "€357.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MPSR-24-B magneettinen lakaisukone vapautuskahvalla, koko 24 tuumaa
€284.72 / yksikkö